SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ケーブル収納・配線
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト本体
アルミ配線ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
高さ(mm)
60
幅(mm)
80
注文コード
06677798
品番
CY3-M005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・幅・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製配線ダクト用カバークランプ、アウター型、外径80×60用
幅(mm)
80
高さ(mm)
60
種別
アクセサリ
タイプ
アウター型クランプ
用途
配線ダクトの蓋脱落防止用
仕様
蓋固定バンド(アウター型)(80×60)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06677798
CY3-M005
84387406
CY3-M005
蓋固定バンド(アウター型)80X60(10コ)
SUS(エスユーエス)
1パック
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)