SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ケーブル収納・配線
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト本体
アルミ配線ダクト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06677816
品番
CY3-M007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
アルミ製配線ダクト用ケーブルリテーナー、A型、外径80×(H)用
幅(mm)
80
高さ(mm)
全対応
種別
アクセサリ
タイプ
ケーブル保持A型
用途
ケーブル脱落防止用
仕様
ケーブルリテーナーA80