M-SB バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ 06715686 M-SB バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ 06715686 M-SB バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ 06715686

バッテリーターミナル +/-2個セット

(215件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 06715686 品番 M-SB
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質亜鉛ダイキャスト合金、銅メッキ処理 タイプスピード ポール小(B端子) 電圧(V)12 ボルト径寸法(Φmm)8 用途バッテリー用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※必ず現在搭載されているバッテリーの端子の形状ををご確認の上、お買い求めください。

バッテリーターミナルの取付方法

バッテリーターミナルの取付方法

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 215
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06715695
2026-02-14
用途:
バッテリーの再利用

使い古したバッテリーにシガーソケットと100Vインバータを取り付けてポタデン替わりにするのに購入しました少し硬めですがコスパはとても良いです。

対象商品:
06715704
2025-10-13
用途:
除雪機のバッテリー
Lohas club 様 (農・林・水産業)

ターミナルが蝶ネジなので、厳冬期バッテリーを屋内に外す時に便利

2026-01-06
用途:
実験用
製造業

電線をバッテリー端子に接続するのに使いやすい。ショートは危険なので安全に使える。

2025-12-09
用途:
除雪機のターミナル交換

市販されてものと遜色なく安心して使用できる。また、関連用品も数多くあり、ついつい購入してしまうのは私だけでしょうか?

対象商品:
06715686
2025-09-04
用途:
バッテリー移設
自動車・二輪車・自転車関連業

B端子用で無難なサイズでした。銅みたいな材質なので、無難です。

対象商品:
06715695
2025-04-10
用途:
ミニショベルのバッテリーターミナル交換

既存のターミナルが腐食して使用できなくなったため、交換しました。挟み込みタイプを使用したのでカッターで被覆を剥がし締め込みました。取り付けやすく、昨日も問題ありません。

1人が参考にしています
2025-05-29
用途:
田植え機や発電機などのバッテリーの使い回しに使用します。
製造業

素早い発想ありがとうございました。
ガタつきもなくしっかりしていて問題ありません。

対象商品:
06715695
2025-04-28
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

一般に売ってるターミナルと何も変わらないですが、価格は安くとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
軽四自動車はどれを使用すればよいのでしょうか。
回答:
こちらの商品は、自動車で仕様が変わるわけではなく、搭載されているバッテリーによって異なります。
2人が参考にしています
2021-02-19
質問:
対応端子が知りたいです。
回答:
ポール大→D端子
ポール小→B端子
3人が参考にしています
2021-02-19

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする