スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
BNC型コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06717217
品番
BNC-069(RO)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
コネクタ
形状
ストレート
タイプ
丸型
コネクタ形状
ストレート/プラグ
結合方式
バヨネットロック
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
DC〜4.0
ケーブル種類
1.5D-2V
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ