ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)105 注文コード06761921 品番RS-280 105×2.0×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など12種類から選べます 他の種類を見る

刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。

用途
コンクリート用
コンクリート、ブロック、レンガ等の切断
外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 適合材コンクリート ダイヤ層厚さ(mm)2 ダイヤ層幅(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06761921 RS-280 105×2.0×20 00756297 DUEM0209 105x2.2x20 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 5,398 税込5,938 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする