チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
トメ切り・集成材用チップソー(静振型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06763601
品番
190×72P
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。
強靭なボディー。
精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。
幅広い用途。
外径(Φmm)
190
刃数(p)
72
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2
適合材
集成材
用途
トメ切・集成材用
トラスコ品番
852-3894
RoHS指令(10物質対応)
対応