オールマイトロープ HMP 規格品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06772898
品番
AMR-18010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

高強度HMPEを使用した12打ちロープで、破断強度はテトロンの300%以上、ケブラーの130%以上
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高い。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
ワイヤロープと比べて重量は約1/7。
作業効率が大幅に向上します。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転しません。

用途
林業、延線工事、係留索、ウインチなどに。
仕様
ロープの打ち方:12打ち
トラスコ品番
678-4648
材質
HMPE(高分子量ポリエチレン)
長さ(m)
10
引張強度(kN)
220
線径(mm)
18
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
※ロープに急激に荷重がかかるような使用はしないでください。
※ロープに荷重をかけた状態で長時間放置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする