PRE-N54 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06773002

PRE-N54 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06773002
PRE-N54 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06773002
PRE-N54 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06773002
PRE-N54 ロープ PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク 06773002

ロープ PEカラーロープドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
線径(mm)9
色ブラック
長さ(m)70
内容量1巻注文コード06773002品番PRE-N54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
発色が良く視認しやすいロープです。

用途
ネット、農園芸、インテリア等
トラスコ品番
709-8187
色
ブラック
長さ(m)
70
引張強度(kN)
7.94
線径(mm)
9
材質
ポリエチレン
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする