ユタカメイク
ロープ KP養生ロープドラム巻 2mm×310m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06773239
品番
PRK-3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。
細目で農園芸の誘引や結束に向いているロープです。
用途
誘引、農園芸の結束
トラスコ品番
718-1210
材質
ポリエチレン/ポリエステル
色
G&G
長さ(m)
310
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
2