コンパル
アルミスノーショベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(12本)
トラスコ品番
138-3749
注文コード
06778830
品番
023343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
軽量で女性の方にも扱いやすい除雪スコップです。
スコップ先端は先金付で丈夫です。
用途
玄関周りや駐車スペース等の除雪作業に。
トラスコ品番
138-3749
全長(mm)
1180
刃先(mm)
348
材質
・皿:ポリエチレン、・ハンドル:アルミ合金、・グリップ:ポリエチレン、・中間グリップ:ポリウレタン