Clover(クロバー)
スクリュー式ポンチ用グリーンボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06779207
品番
671116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スクリュー式ポンチ用グリーンボード(下敷き)です。
厚みが約3mmありしっかりしたボードです。
用途
スクリューポンチを用いて穴あけをする際の下敷きに。
トラスコ品番
166-1608
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
30
厚さ(mm)
約3.0
全長(mm)
140
注意
※本体先のネジをしっかりと閉めて固定してください。