浦谷商事
金型デートマークYA型
YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。
材質
ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50°±2°
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06778796
OP-YA-8-19
125-9651
10
5.6
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06779137
OP-YA-6-19
125-9667
8
4
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06781237
OP-YA-10-19
128-0164
12
6.5
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781350
OP-YA-16-19
128-0176
14
12
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください