金型デートマークSD型

金型デートマークSD型 - 浦谷商事

金型はセットしたままでOKな、PL面からアウトサイドリングも取り外せる作業性抜群のデートマークです。
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接アウトサイドリング・インサイドアローの交換ができます。
金型を分解する必要がないため、大幅な経費・時間の節約が可能です。
UDフォント使用なので文字が見やすくなりました。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途
プラ型埋め込み用。
材質
SUS420焼入れ研磨仕上げ
硬度
HRC50±2
内容量
1個
54件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
摘要
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778918SD-D2-4125-96158日付10の位表示Φ4
¥11,400
¥9,698
¥10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
06778952SD-YM-8-19125-964910年月表示Φ8
¥10,900
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
06778988SD-6Y-4-19-22125-96218年表示(6年表示)Φ4
¥11,700
¥9,898
¥10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
06778997SD-YM-12-19125-967414年月表示Φ12
¥12,100
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779031SD-OM-10125-965312月表示Φ10
¥10,700
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779232SD-6Y-6-19-22125-96348年表示(6年表示)Φ6
¥10,300
¥8,698
¥9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779268SD-4Y-4-19-22125-96118年表示(4年表示)Φ4
¥11,400
¥9,698
¥10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779277SD-OM-16128-015714月表示Φ16
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779302SD-NM-20128-016916無印表示(割り出しは12等分)Φ20
¥11,800
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779381SD-6Y-20-19-22128-016216年表示(6年表示)Φ20
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779487SD-6Y-5-19-22125-96378年表示(6年表示)Φ5
¥11,100
¥9,398
¥10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779512SD-4Y-5-19-22125-96328年表示(4年表示)Φ5
¥10,800
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779609SD-NM-4125-96128無印表示(割り出しは12等分)Φ4
¥9,500
¥7,998
¥8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779636SD-4Y-6-19-22125-96258年表示(4年表示)Φ6
¥10,000
¥8,498
¥9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779679SD-6Y-10-19-22125-966212年表示(6年表示)Φ10
¥10,500
¥8,898
¥9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779722SD-4Y-12-19-22125-966414年表示(4年表示)Φ12
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779916SD-NM-12125-966014無印表示(割り出しは12等分)Φ12
¥9,200
¥7,798
¥8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779932SD-NM-5125-96358無印表示(割り出しは12等分)Φ5
¥9,000
¥7,598
¥8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779968SD-OM-12125-967514月表示Φ12
¥11,600
¥9,798
¥10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779977SD-OM-20128-016016月表示Φ20
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780099SD-4Y-16-19-22128-015014年表示(4年表示)Φ16
¥12,500
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780196SD-D1-8125-962910日付1の位表示Φ8
¥10,400
¥8,798
¥9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780212SD-YM-5-19125-96388年月表示Φ5
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780230SD-D2-20128-015916日付10の位表示Φ20
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780352SD-NM-8125-964710無印表示(割り出しは12等分)Φ8
¥8,200
¥6,998
¥7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780361SD-D2-6125-96718日付10の位表示Φ6
¥10,000
¥8,498
¥9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780431SD-NM-10125-966612無印表示(割り出しは12等分)Φ10
¥8,500
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780458SD-D2-10125-965812日付10の位表示Φ10
¥10,200
¥8,698
¥9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780476SD-OM-6125-96418月表示Φ6
¥10,600
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780501SD-OM-5125-96248月表示Φ5
¥11,400
¥9,698
¥10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780528SD-YM-10-19125-967612年月表示Φ10
¥11,200
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780546SD-D1-6125-96548日付1の位表示Φ6
¥10,600
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780571SD-6Y-8-19-22125-964510年表示(6年表示)Φ8
¥10,200
¥8,698
¥9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780598SD-NM-6128-01548無印表示(割り出しは12等分)Φ6
¥8,300
¥6,998
¥7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780650SD-D2-8125-964310日付10の位表示Φ8
¥9,800
¥8,298
¥9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780659SD-6Y-16-19-22128-015314年表示(6年表示)Φ16
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780668SD-D2-5125-96238日付10の位表示Φ5
¥10,800
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780677SD-D2-12125-967214日付10の位表示Φ12
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780738SD-OM-4125-96138月表示Φ4
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780772SD-D1-12125-965614日付1の位表示Φ12
¥11,600
¥9,798
¥10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780817SD-YM-4-19128-01748年月表示Φ4
¥12,600
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780842SD-4Y-8-19-22125-964210年表示(4年表示)Φ8
¥9,800
¥8,298
¥9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780860SD-4Y-20-19-22128-016716年表示(4年表示)Φ20
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780878SD-YM-20-19128-016816年月表示Φ20
¥15,600
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780939SD-4Y-10-19-22125-967012年表示(4年表示)Φ10
¥10,200
¥8,698
¥9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781079SD-YM-6-19125-96148年月表示Φ6
¥11,200
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781140SD-D1-20128-016616日付1の位表示Φ20
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781149SD-6Y-12-19-22125-966814年表示(6年表示)Φ12
¥11,300
¥9,598
¥10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781158SD-D2-16128-015614日付10の位表示Φ16
¥12,500
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781167SD-YM-16-19128-015114年月表示Φ16
¥13,800
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする