N―パンチ

N―パンチ - Clover(クロバー)

丸い刃を垂直に立て、すこしゆするようにして押すときれいな穴(直径3mm)が開けられます。

用途
ボタンホールの端にある丸みのある穴あけ、ハトメやベルトの穴あけに。
トラスコ品番
166-3193
材質
刃:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、すべり止め:合成ゴム
全長(mm)
110
色
柄:赤
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0677928621-311
¥9,000
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする