スクリュー式ポンチ用グリーンボード

スクリュー式ポンチ用グリーンボード - Clover(クロバー)

スクリュー式ポンチ用グリーンボード(下敷き)です。
厚みが約3mmありしっかりしたボードです。

用途
スクリューポンチを用いて穴あけをする際の下敷きに。
トラスコ品番
166-1608
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
30
厚さ(mm)
約3.0
全長(mm)
140
内容量
1箱(10個)
注意
※本体先のネジをしっかりと閉めて固定してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779207671116
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする