金型デートマークSD型 アウトサイドリング専用抜き冶具

金型デートマークSD型 アウトサイドリング専用抜き冶具 - 浦谷商事

アウトサイドリングをPL面から取り外しを行う為の専用抜き冶具です。
SD型デートマークのみ使用可能です。

用途
プラ型埋め込み用。
材質
本体部:ステンレス(SUS420)、カバー部:真鍮
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
摘要
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779162SDNZ-20125-962665外径Φ20用M5×0.8
¥4,200
¥3,598
¥3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779426SDNZ-4125-961752外径Φ4用M1.8×0.35
¥2,500
¥2,198
¥2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779959SDNZ-10125-965557外径Φ10用M3×0.5
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780002SDNZ-6125-964052外径Φ6用M2.5×0.45
¥2,500
¥2,198
¥2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780799SDNZ-5125-962752外径Φ5用M2×0.4
¥2,500
¥2,198
¥2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781061SDNZ-16125-961665外径Φ16用M5×0.8
¥4,200
¥3,598
¥3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781246SDNZ-12128-016559.5外径Φ12用M4×0.7
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781420SDNZ-8125-966955外径Φ8用M3×0.5
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする