金型デートマークSD型 インサイドアロー

金型デートマークSD型 インサイドアロー - 浦谷商事

インサイドアローのみになります。
金型はセットしたままでOKな、PL面からアウトサイドリングも取り外せる作業性抜群のデートマークです。
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接アウトサイドリング・インサイドアローの交換ができます。
金型を分解する必要がないため、大幅な経費・時間の節約が可能です。
UDフォント使用なので文字が見やすくなりました。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途
プラ型埋め込み用。
材質
SUS420焼入れ研磨仕上げ
硬度
HRC50±2
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
摘要
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778717SD-OA-16125-96339.8矢印のみΦ11
¥4,300
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
06778812SD-OA-20125-964611.8矢印のみΦ13.2
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
06778882SD-OA-12125-96209.8矢印のみΦ7.5
¥3,800
¥3,298
¥3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779451SD-YA-6-19125-96485.5年号入りΦ3.95
¥4,000
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779496SD-OA-8128-01527.1矢印のみΦ5
¥3,400
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
06779557SD-OA-4125-96395.46矢印のみΦ2.6
¥3,800
¥3,298
¥3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780020SD-YA-16-19128-01619.8年号入りΦ11
¥4,900
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780142SD-OA-5125-96595.45矢印のみΦ2.9
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780291SD-YA-12-19128-01489.8年号入りΦ7.5
¥4,300
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780756SD-YA-10-19125-96578.76年号入りΦ6.3
¥4,000
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780887SD-YA-5-19125-96305.45年号入りΦ2.9
¥4,200
¥3,598
¥3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780896SD-YA-8-19125-96737.1年号入りΦ5
¥3,900
¥3,298
¥3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780912SD-OA-6125-96655.5矢印のみΦ3.95
¥3,400
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
06781411SD-YA-20-19125-961911.8年号入りΦ13.2
¥5,400
¥4,598
¥5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする