Clover(クロバー)
N―パンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06779286
品番
21-311
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
丸い刃を垂直に立て、すこしゆするようにして押すときれいな穴(直径3mm)が開けられます。
用途
ボタンホールの端にある丸みのある穴あけ、ハトメやベルトの穴あけに。
トラスコ品番
166-3193
材質
刃:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、すべり止め:合成ゴム
全長(mm)
110
色
柄:赤