コンパル
雪押くん(45cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
06779329
品番
007909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。
皿は軽量で、先端にはアルミ合金の先金付です。
スコップとしても使え、雪押と2通りに使えます。
用途
玄関・駐車場周りの雪除けに。
トラスコ品番
138-3782
材質
・皿:ポリエチレン、・ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、・グリップ:ポリエチレン
全長(mm)
137.5
刃先(mm)
450