硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06787790
品番
SEB-230P
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

先端に硬いピアノ線を使用し、高い耐久性と耐磨耗性を実現しています。
作業中にリングが外れないよう、先端を逆テーパー形状にし、ビットに滑り止め加工を施しています。
取付時にリングがホルダーに密着し固定される為、ガタつかず作業性と安全性が向上します。

用途
自動車・バイク・産業機械のスナップリングの脱着。
トラスコ品番
853-4918
材質
本体:機械構造用炭素鋼、ビット:ピアノ線、ビットホルダー:特殊合金鋼、ビット:ピアノ線、ビットホルダー:特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
230
タイプ
軸用
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
軸用
リング使用範囲(mm)
32~75
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする