近江精機
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T30 全長100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06787896
品番
OS3T-T30-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。
専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
付属品
取付用ピン・リング
トラスコ品番
129-5210
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
9.5
No.
T30
発注
【メーカーカタログ掲載】OS-3T T30x100
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
【メーカーカタログ掲載】10597
注意
※ピン、リングで確実に固定して下さい。
※取り付け、交換の際は動力源を遮断して行って下さい。
※割れ、欠け、摩耗、変形等見られる場合は使用しないでください。