差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T30 全長100

差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T30 全長100 - 近江精機

T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。
専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。

付属品
取付用ピン・リング
トラスコ品番
129-5210
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
9.5
No.
T30
発注
【メーカーカタログ掲載】OS-3T T30x100
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
【メーカーカタログ掲載】10597
内容量
1本
注意
※ピン、リングで確実に固定して下さい。
※取り付け、交換の際は動力源を遮断して行って下さい。
※割れ、欠け、摩耗、変形等見られる場合は使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787896OS3T-T30-100
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする