28595R108 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 06788070

28595R108 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 06788070
28595R108 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 06788070

イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
727-9192
注文コード
06788070
品番
28595R108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。
高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9192
最大締付トルク(N・m)
1.3
刃先
T8
適合
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする