ステンレス角コテ 出隅用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788578
品番
5908
参考基準価格(税別)¥1,561販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

出隅を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。

用途
石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番
728-3735
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
長さ(mm)
【コテ】85
幅(mm)
【コテ】60
全長(mm)
230
タイプ
出隅用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする