28593130 イージートルクキー用ブレード 六角 Wiha(ビーハ/ノガ) 06789172

イージートルクキー用ブレード 六角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
730-1374
注文コード
06789172
品番
28593130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
730-1374
最大締付トルク(N・m)
5.5
刃先
3
適合
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする