フィッシャージャパン
FBS 2 6×60/5 P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
06811179
品番
546380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途
コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。
仕様
欧州技術評価:ETA-15/0352
トラスコ品番
239-7503
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
埋め込み深さ(mm)
55
最大取付物厚さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
6.4
剪断最大荷重(kN)
6.3
穿孔深さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T30
施工トルク(N・m)
10