FBS2 12×110 10/- US A4 (20本入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
注文コード
06811791
品番
543577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。

用途
手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱に。
トラスコ品番
191-2598
材質
ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
110
ドリル径(Φmm)
12
二面幅(mm)
17
包装形態
箱入り
埋め込み深さ(mm)
100
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
54.17
剪断最大荷重(kN)
52.85
本体長さ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする