コンクリートスクリュー ウルトラカット FBS2(皿頭) 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100本)
トラスコ品番
239-7497
注文コード
06812186
品番
546382
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。

用途
コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。
トラスコ品番
239-7497
埋め込み深さ(mm)
25
最大取付物厚さ(mm)
5
最大引張荷重(kN)
1.4
剪断最大荷重(kN)
1.8
仕様
欧州技術評価:ETA-15/0352
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T30
施工トルク(N・m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする