フィッシャージャパン
FBS2 10x65 10/-/- SK A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
06812850
品番
543582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
用途
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
トラスコ品番
261-5548
材質
ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)
全長(mm)
65
下穴径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
75
最大取付物厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T50
注意
※取り外しは出来ますが、再利用は出来ません。