スーパーツール
コニカルドリル 18mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06813087
品番
024108
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
切粉のハケもよく綺麗に切れます。
用途
鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・銅・塩ビ等に。C面加工・バリ取り・サラビス取付けの面取りに。
トラスコ品番
271-1232
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
10
最大面取径(Φmm)
18
最小面取径(Φmm)
8