コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は全長など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
全長(mm)
60
注文コード
06814399
品番
536880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。

用途
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
トラスコ品番
191-2575
全長(mm)
60
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
60
ドリル径(Φmm)
8
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
表面処理
亜鉛メッキ
包装形態
箱入り
本体寸法(mm)長さ
70
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
17.81
剪断最大荷重(kN)
20.24
本体長さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T40
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。再利用時はチェックゲージを使用し使用可能品のみ再利用可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする