フィッシャージャパン
コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
全長(mm)
80
注文コード
06815851
品番
536881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
トラスコ品番
191-2623
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
80
ドリル径(Φmm)
8
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
表面処理
亜鉛メッキ
包装形態
箱入り
本体寸法(mm)長さ
90
最大取付物厚さ(mm)
30
最大引張荷重(kN)
23.42
剪断最大荷重(kN)
24.1
本体長さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T40
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。再利用時はチェックゲージを使用し使用可能品のみ再利用可能です。