FBS 2 6×40/5 P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
06817156
品番
546378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。

用途
コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。
仕様
欧州技術評価:ETA-15/0352
トラスコ品番
239-7504
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
埋め込み深さ(mm)
35
最大取付物厚さ(mm)
15
最大引張荷重(kN)
3.1
剪断最大荷重(kN)
4.3
穿孔深さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T30
施工トルク(N・m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする