フィッシャージャパン
FBS2 10x120 35/- SK A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
06817348
品番
543586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
用途
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
全長(mm)
120
下穴径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
130
最大取付物厚さ(mm)
35~65
最大引張荷重(kN)
36.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T50
注意
※取り外しは出来ますが、再利用は出来ません。