フィッシャージャパン
FBS2 10x95 10/- SK A4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
06817628
品番
543584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
用途
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
全長(mm)
95
下穴径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
105
最大取付物厚さ(mm)
10~40
最大引張荷重(kN)
36.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T50
注意
※取り外しは出来ますが、再利用は出来ません。