曜日別特売
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641

TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641
TLTW-1880BSL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 06829641

タフライトレジャーテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1815×820×405/620/700
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1815×820
色ブラック
内容量1台注文コード06829641品番TLTW-1880BSL(MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

水や熱に強いタフなレジャーテーブル。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せることが可能。シーンによって選べる高さ2段階調節。脚にはアジャスタ付きでガタ付きを軽減。

用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
材質
フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、フレーム・脚部:アルミニウム(アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1815×820×405/620/700
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1815×820
天板耐荷重(kg)
60
質量(kg)
9.65
仕様
スライド脚
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
(収納時)470×820
取扱説明書:(0.46MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする