KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942

KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942
KDS40261 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831942

電気敷毛布

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831942
品番
KDS40261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

使いやすいベーシックタイプの電気敷毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治

幅(mm)
1300
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
消費電力
40W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする