曜日別特売
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267

※商品画像1

YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267
YHK-240H(LC) スチーム加湿器 YUASA(ユアサ) 06832267

スチーム加湿器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06832267
品番
YHK-240H(LC)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。
水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。
段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。
本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。
マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。
水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。

質量(kg)
3
消費電力(W)
350
タンク容量(L)
約2.4
電源コード(m)
約1.5
連続使用時間
約6.5時間
適合床面積
木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×24.5×30.1
加湿量(mL/h)
約360(強)
切タイマー
1/2/4時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする