曜日別特売
12-6740-10 a.v.v ショルダーバッグ ウノフク 06832766

本体

12-6740-10 a.v.v ショルダーバッグ ウノフク 06832766
12-6740-10 a.v.v ショルダーバッグ ウノフク 06832766
12-6740-10 a.v.v ショルダーバッグ ウノフク 06832766

a.v.v ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06832766
品番
12-6740-10
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

子育て世代に寄り添う大容量ショルダーバッグ。シンプルなデザインながら収納力に優れ、軽量設計で毎日の持ち運びも快適です。撥水生地を使用し、急な雨の日にも安心(完全防水ではありません)。フロントには便利なポケット付きで小物の出し入れもスムーズ。メインルームにはボトルホルダーを備え、ドリンク類の持ち運びにも対応します。通勤やお出かけなど、子育て以外のシーンでも活躍する万能バッグです。

材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約400
ポケット数
本体前胴:ホック留めポケット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×12×29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする