曜日別特売
FZ-102 革ペンチ差 2丁差し Forza 06834760

FZ-102 革ペンチ差 2丁差し Forza 06834760
FZ-102 革ペンチ差 2丁差し Forza 06834760

革ペンチ差 2丁差し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06834760
品番
FZ-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ペンチを2丁収納できます
革製で道具になじみやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます

用途
ペンチ、ドライバー、カッターなどの腰回り収納
工具差し
材質
革
質量(g)
95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×120×25
収納数
ペンチ2丁
装着方式
ベルト通し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする