Arcticブランド、BioniX P14 A-RGB、独自ブリッジモジュールでケーブルの混雑を解消、圧倒的な高静圧と鮮烈なA-RGBで魅せる新世代140mmケースファンです。 使いやすいブリッジモジュールでファン同士をスナップ接続し、ケーブルレスでのスマートな取り付けが可能です。 16基のプレミアムLED配列と、エッジライトスリットを備えた新しいフレームデザインにより、システムのあらゆる角度から美しく照らし出します。 強力な冷却性能と高い静圧性能を実現。ラジエーター用として最適な選択肢です。 BioniXファン同士を連結する薄型でエレガントなカード1枚で、ファン間の電力供給とA-RGB制御を統合し、ケーブルの乱雑さを解消します。 向きを問わないリバーシブル仕様のモジュールにより、差し込み方向を気にせず取り付け作業が行えます。 矢印に従うだけでファンをしっかり固定でき、ずれることなく美しい統一感のある配置が可能です。 3パック限定のブリッジケーブルを使用することで、従来のデイジーチェーン接続に比べて配線の混雑を抑えながら、異なるゾーンにある離れたBioniXファングループ同士をスマートに接続できます。 16基のLEDと新設計のファンフレームにより、ケース内部を鮮烈な光で満たします。 両面に施された独自のアクセントが、ファンの回転とともに流れるような滑らかな輝きを生み出します。 P12 Proに匹敵する高い静圧と風量を提供し、水冷システムに最適化。 独自のブリッジデザインにより、ケーブルの乱雑さを解消します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。