曜日別特売
3032322 ニッペ 1液サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント) 06846249

 

3032322 ニッペ 1液サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント) 06846249
3032322 ニッペ 1液サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント) 06846249
3032322 ニッペ 1液サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント) 06846249
3032322 ニッペ 1液サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント) 06846249

ニッペ 1液サーモアイシーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1缶(15kg)
注文コード
06846249
品番
3032322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

待望の1液多用途遮熱シーラー登場!!ニッペ 1液サーモアイシーラー
付着の難しい洋瓦や高意匠サイディングボードに対しても適用可能な多用途遮熱シーラーです。
遮熱上塗り塗料と組み合わせることで、高い日射反射率を実現します。
【製品特長】
遮熱上塗り塗料(サーモアイシリーズ、グランセラベスト2液ファイン遮熱など)の下塗りとして使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。
1液弱溶剤タイプのため、ポットライフを気にせず使用できます。
一般的なシーラーでは付着が難しい素材(洋瓦や高意匠サイディングボードなど)に対しても適用可能です。
上塗り塗料に対して高い付着性を発揮することで、従来品と比較して塗り重ね乾燥時間を長時間確保できます。

用途
【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、GRC、硬質塩ビ、洋瓦、スレート瓦、トタン屋根
【用途】 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の屋根、外壁の下塗り塗料
【適用上塗り塗料】 〔屋根〕 グランセラベスト2液ファイン遮熱、サーモアイ DF、サーモアイ Si、パーフェクトクーラーベスト など
〔外壁〕 ファインサーモアイウォール DF、ファインサーモアイウォールSi、水性サーモアイウォール DF、水性サーモアイウォール Si、パーフェクトトップ Si 遮熱オプション など
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
関連資料:※製品チラシ(3.36MB)取扱説明書:(0.04MB)
注意
※1液サーモアイシーラーの上に他のシーラーを塗装しないでください。縮みが生じる可能性があります。
※無希釈でご使用ください。少しでも希釈すると性能が低下します。
※上塗り塗料には強溶剤系塗料はご使用にならないでください。
※シーラーの使用量は濡れ感が出るまでを目安にしてください。素地への吸い込み箇所がある場合は、その部分を増し塗りしてください。
※日本瓦には適応しておりません。ご使用にならないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
※製品の容器は、地域や容量、色相により意匠が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする