大人気KNIPEXとのコラボから、DEENブラック仕様の「スリップジョイントプライヤー」が登場!プッシュボタン式の5段階調整で、4~22mmまで幅広いサイズをしっかりグリップ。スリムな200mmボディで、奥まった場所や縦方向からのネジへのアクセスにも対応します。3枚構造のボックスジョイントと61HRCの高周波焼入れアゴで、優れた耐久性と保持力を実現。日本人の手に馴染みやすいツイングリップを採用した、数量限定の特別仕様です!