京セラ
チップ ダイヤ・CBN 溝用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
メーカー商品コード
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
メーカー商品コード
TBR40010
注文コード
06855778
品番
TKF12R200-AGT KPD001【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,480
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
KPD001
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
刃先
-
寸法W1(mm)
3
寸法S1(mm)
8.3
寸法LE(mm)
4.2
コーナー半径Re(mm)
0.1(-0.05~0)
コーナー数
1
リード角(°)
0
寸法CW(mm)
2(-0.03~+0.03)
メーカー商品コード
TBR40010
寸法CDX(mm)
4.8