曜日別特売
PM5026-22 ステンレスソケットレンチソケット PROMOTE(プロモート) 06856180

PM5026-22 ステンレスソケットレンチソケット PROMOTE(プロモート) 06856180
PM5026-22 ステンレスソケットレンチソケット PROMOTE(プロモート) 06856180

ステンレスソケットレンチソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は全長・対辺寸法など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長
38
対辺寸法(mm)
22
注文コード
06856180
品番
PM5026-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。

全長
38
質量(g)
97.5
対辺寸法(mm)
22
材質
SUS304 ステンレス鋼
差込角(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする