PROMOTE(プロモート)
ステンレスソケットレンチソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長
37.5
対辺寸法(mm)
12
注文コード
06856189
品番
PM5026-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
全長
37.5
質量(g)
50
対辺寸法(mm)
12
材質
SUS304 ステンレス鋼
差込角(mm)
12.7