PROMOTE(プロモート)
ステンレスソケットレンチソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
24
12
13
14
17
19
22
24
27
30
32
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06856232
品番
PM5026-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
全長
40
質量(g)
120
対辺寸法(mm)
24
材質
SUS304 ステンレス鋼
差込角(mm)
12.7