曜日別特売
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329
PZ-158 ネジザウルスMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856329

ネジザウルスMk-Ⅱ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06856329
品番
PZ-158
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

多種多様な溝でマルチに対応。潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるペンチ。_x000D_
タテ溝:潰れたネジを掴んで回せる。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_
マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。_x000D_
ヘキサセレーション:細丸棒も掴める3サイズの六角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。_x000D_
ラウンドセレーション:ナットや丸棒などをガッチリ掴める。_x000D_
Shin-grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。_x000D_
バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_
ワイヤーカッター付き。_x000D_
収納時の開き止め、傷や汚れの防止に便利な専用キャップ付き。

用途
潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに _x000D_
ペンタローブやヘクスローブなど・特殊ネジの取り付け・取り外しに_x000D_
現場での修理・整備・分解や自動車・バイク・自転車のメンテナンス・DIY(日曜大工)に
全長(mm)
163
刃長(mm)
9.5
ねじ頭径(mm)
Φ3~9.5
切断能力
Φ3.2mm(銅線(単線))/8mm2(銅線(より線))Φ2.6mm(軟鉄線)/Φ1.6mm(ステンレス線)
先端厚さ(mm)
M5鍋ネジを掴んだ:13.9
歯面硬度
HRC60±2
先端幅(mm)
7.6
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。_x000D_
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする