曜日別特売
4WGS-30 ショートソケットうすかる ベストツール 06857072

4WGS-30 ショートソケットうすかる ベストツール 06857072
4WGS-30 ショートソケットうすかる ベストツール 06857072

ショートソケットうすかる

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)175
寸法(mm)30
内容量1個注文コード06857072品番4WGS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

外径は業界最小の極薄タイプ。高級モリブテン鋼を使用しているので驚くほどの強度と軽量化に成功した高品質規格品。

寸法(mm)
30
質量(g)
175
材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:ユニクロメッキ
差込角(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする