曜日別特売
4WG-14 セミロングソケットうすかる ベストツール 06857126

4WG-14 セミロングソケットうすかる ベストツール 06857126
4WG-14 セミロングソケットうすかる ベストツール 06857126

セミロングソケットうすかる

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
100
注文コード
06857126
品番
4WG-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

外径は業界最小の極薄タイプ。高級モリブテン鋼を使用しているので驚くほどの強度と軽量化に成功した高品質規格品。

寸法(mm)
14
質量(g)
100
材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:ユニクロメッキ
差込角(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする